Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Supporto regolabile travi in legno D-D/TZN

Supporto per travi, D-D/TZN

Cod. art. 0681491150

EAN 4024835586252

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Supporto regolabile travi in legno D-D/TZN

Cod. art. 0681491150

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 6 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Supporto per travi robusto con attacco a perno e bulloni di ancoraggio. Ideale per strutture pesanti con elevate esigenze estetiche, per una migliore protezione del legno.
  • Supporto per travi con perno d = 24 mm e piastra portante fissa per montaggio a scomparsa

  • Bullone di ancoraggio con altezza fissa di 150 mm

  • Tubo di pressione robusto da 48 mm e ampia piastra base

  • Zincatura a caldo aggiuntiva per una lunga durata

  • Materiale della staffa: acciaio

  • Superficie: completamente zincata a caldo

  • Classi di servizio: 1, 2 e 3
Indicazione

Il diametro del perno dei centratura della vite può essere solo max. 1 mm inferiore al diametro del foro.



È necessario osservare le rispettive condizioni di base dell'omologazione dell'ancoraggio applicabile.


Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Per il collegamento di travi a strutture in legno con elevate esigenze di carico.

Istruzioni

Il supporto per travi è fissato alla base del montante e ancorata al suolo. Per il montaggio del supporto per travi, praticare un foro, d = 24 mm x 130 mm, sulla superficie frontale.



Elementi di fissaggio adatti:


  • Perno di centratura d = 10 mm

  • ASSY 3.0 Combi d = 10 mm

  • Centrature raccomandate (M12) per l'ancoraggio nel calcestruzzo: W-SA; W-FAZ; WVIZ; W-VM 250

Esecuzione

Per impieghi statici

Forma

Vite ancorante

Numero fori diametro 11 mm

3 PZ

Numero fori diametro 13 mm

4 PZ

Dimensioni piastra supporto

100 x 100 x 8 mm

Lunghezza scalmo (legno)

120 mm

Diametro scalmo (legno)

24 mm

Lunghezza

270 mm

Altezza non estesa

150 mm

Perno di riferimento richiesto

1 pezzi, diametro 10 mm

Per sezione trasversale supporto min

100 x 100 mm

Formato piastra base

100 x 180 x 8 mm

Diametro tubo

48,3 mm

Materiale

Acciaio

Superficie

Zincato a caldo

Classe d'uso

3

Numero pezzi

1 PZ

Peso

2140 g

Accessorio richiesto:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Perni di giunzione

SPINOTTO-LISCIO-(A2K)-10X100MM

Elemento di fissaggio tra parti in acciaio, quali portapilastri e puntoni o tiranti in legno
x 100 pz.
Perni di giunzione

SPINOTTO-LISCIO-(A2K)-10X120MM

Elemento di fissaggio tra parti in acciaio, quali portapilastri e puntoni o tiranti in legno
x 100 pz.
Perni di giunzione

SPINOTTO-LISCIO-(A2K)-10X140MM

Elemento di fissaggio tra parti in acciaio, quali portapilastri e puntoni o tiranti in legno
x 100 pz.