Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Supporto regolabile travi in legno D-D-H/A2K

Supporto per travi, D-D-H/A2K

Cod. art. 0681491140

EAN 4024835586269

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Supporto regolabile travi in legno D-D-H/A2K

Cod. art. 0681491140

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 6 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Supporto per travi robusto e regolabile in altezza con attacco a perno e bulloni di ancoraggio. Ideale per strutture medie in aree asciutte con elevate esigenze estetiche.
  • Supporto per travi regolabile in altezza (min 130 x 130 mm) con attacco a perno a scomparsa e manicotto di copertura per filettatura base per elevate esigenze estetiche

  • Gamma di regolazione altezza da 140 mm a 200 mm (anche installata)

  • Filettatura con manicotto di copertura per un aspetto elegante

  • Materiale della staffa: acciaio

  • Superficie: A2K, blu passivato

  • Classi di servizio: 1 e 2
Indicazione

Il diametro della vite può essere inferiore al diametro del foro per max 1 mm.



È necessario osservare le rispettive condizioni di base dell'omologazione dell'ancoraggio applicabile.


.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Elemento di fissaggio per supporto per travi per strutture in legno per esterni con elevate esigenze estetiche

Istruzioni

Il supporto per travi è fissato alla base del montante da sotto e ancorato al suolo tramite 4 viti a testa forata autosvasante ASSY plus VG da 10 x 120 mm con rondelle svasate e 1 perno di centratura o 1 set SB da 10 mm di diametro.



Elementi di fissaggio adatti:


  • Viti a testa forata autosvasante ASSY plus VG da 10 x 120 mm con rondella svasata

  • Perno di centratura d = 10 mm o elementi di fissaggi SB M10

  • Centrature raccomandate (M12) per l'ancoraggio nel calcestruzzo: W-SA; W-FAZ; WVIZ; W-VM 250.

Esecuzione

Per impieghi statici

Forma

Vite ancorante

Numero fori diametro 11 mm

5 PZ

Numero fori diametro 13 mm

4 PZ

Dimensioni piastra supporto

100 x 100 x 8 mm

Lunghezza scalmo (legno)

120 mm

Diametro scalmo (legno)

24 mm

Altezza non estesa

140 mm

Altezza min/max (H)

140-200 mm

Perno di riferimento richiesto

1 pezzi, diametro 10 mm

Formato piastra base

100 x 160 x 8 mm

Materiale

Acciaio

Superficie

Zincato

Spessore rivestimento

5 µm

Classe d'uso

1

Numero pezzi

2 PZ

Peso

2962 g

Accessorio richiesto:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Vite a testa esagonale con filetto parziale, assieme SB DIN EN 15048-1 ISO 4014, acciaio 8.8U, zincato a caldo, con dado ISO 4032

VITE-ISO4014-8.8U-C/DADO-(TZN)-M10X130

Prodotto per l'edilizia soggetto a marcatura CE, possibilità di ricevere il certificato 3.1
x 50 pz.
Vite a testa esagonale con filetto parziale, assieme SB DIN EN 15048-1 ISO 4014, acciaio 8.8U, zincato a caldo, con dado ISO 4032

VITE-ISO4014-8.8U-C/DADO-(TZN)-M10X140

Prodotto per l'edilizia soggetto a marcatura CE, possibilità di ricevere il certificato 3.1
x 50 pz.
Vite a testa esagonale con filetto parziale, assieme SB DIN EN 15048-1 ISO 4014, acciaio 8.8U, zincato a caldo, con dado ISO 4032

VITE-ISO4014-8.8U-C/DADO-(TZN)-M10X160

Prodotto per l'edilizia soggetto a marcatura CE, possibilità di ricevere il certificato 3.1
x 50 pz.
Perni di giunzione

SPINOTTO-LISCIO-(A2K)-10X140MM

Elemento di fissaggio tra parti in acciaio, quali portapilastri e puntoni o tiranti in legno
x 100 pz.
Ancorante W-FAZ/S

ANCORANTI W-FAZ/S ZN B. M12X220/125

Ancorante ad espansione per carichi elevati in calcestruzzo fessurato e non fessurato. Acciaio, zincato
x 25 pz.
Ancorante W-FAZ/S

ANCORANTI W-FAZ/S ZN B. M12X240/145

Ancorante ad espansione per carichi elevati in calcestruzzo fessurato e non fessurato. Acciaio, zincato
x 20 pz.
Ancorante W-FAZ/S

ANCORANTI W-FAZ/S ZN B. M12X255/160

Ancorante ad espansione per carichi elevati in calcestruzzo fessurato e non fessurato. Acciaio, zincato
x 20 pz.
Barra dancoraggio W-VIZ-A, acciaio zincato per sistemi a iniezione W-VIZ/S (calcestruzzo)

BARRA MULTICONO VIZ/S M12X110/10

x 10 pz.
Barra dancoraggio W-VIZ-A, acciaio zincato per sistemi a iniezione W-VIZ/S (calcestruzzo)

BARRA MULTICONO VIZ/S M12X125/25

x 10 pz.
Barra dancoraggio W-VIZ-A, acciaio zincato per sistemi a iniezione W-VIZ/S (calcestruzzo)

BARRA MULTICONO VIZ/S M12X150/50

x 10 pz.
Barra dancoraggio W-VIZ-A, acciaio zincato per sistemi a iniezione W-VIZ/S (calcestruzzo)

BARRA MULTICONO VIZ/S M12X200/100

x 10 pz.
Barra dancoraggio W-VIZ-A, acciaio zincato per sistemi a iniezione W-VIZ/S (calcestruzzo)

BARRA MULTICONO VIZ/S M12X225/125

x 10 pz.
Barra dancoraggio W-VIZ-A, acciaio zincato per sistemi a iniezione W-VIZ/S (calcestruzzo)

BARRA MULTICONO VIZ/S M12X265/165

x 10 pz.
Barra dancoraggio W-VIZ-A, acciaio zincato per sistemi a iniezione W-VIZ/S (calcestruzzo)

BARRA MULTICONO VIZ/S M12X115/25

x 10 pz.