Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Supporto regolabile per travi in legno BD-S/TZN con ferro di ripresa

Supporto per travi BD-S/TZN con ferro da ripresa
SUPPORTO PER TRAVI TIPO T

Cod. art. 0681080110

EAN 4011231560375

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Supporto regolabile per travi in legno BD-S/TZN con ferro di ripresa

Cod. art. 0681080110

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 10 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Ancoraggio monoblocco da affogare nel calcestruzzo con lama (forma a T) e perno di centratura nervato da 250 mm. Per strutture leggere come pensiline o tettoie per auto.
  • Adatto per calcestruzzo, regolabile in altezza con ferro da ripresa nervato da 250 mm

  • Collegamento alla trave nascosto con supporto a lama interno

  • Lunga durata grazie alla zincatura a caldo

  • Materiale lama: S 235 JR in conformità con la norma EN 10025:2004

  • Materiale del ferro da ripresa nervato: B 500 SP

  • Superficie: completamente zincata a caldo, strato di rivestimento ca. 55 µm in linea con DIN EN 1461

  • Classi di servizio: 1, 2 e 3
Indicazione

Il diametro del bullone/del perno dei centratura può essere solo max. 1 mm inferiore al diametro del foro.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Montante per strutture leggere.

Istruzioni

Ancoraggio con inserimento diretto nel calcestruzzo o mediante manicotto.



Profondità di inserimento nel calcestruzzo consigliata: ca. 200 mm



Elementi di fissaggio adatti:


  • Perni di centratura: D = 10 mm; Rm ≥ 360 N/mm²

  • Bulloneria strutturale (SB): M10; Rm ≥ 360 N/mm²

Esecuzione

Per impieghi statici

Forma

Forma a lama

Dimensioni montante

70 x 110 x 8 mm

Dimensioni piastra supporto

80 x 100 x 8 mm

Lunghezza

368 mm

Altezza

250 mm

Perno di riferimento richiesto

4 pezzi, diametro 10 mm

Per sezione trasversale supporto min

100 x 80 mm

Lunghezza scalmo (cemento)

250 mm

Diametro scalmo (calcestruzzo)

20 mm

Materiale

Acciaio

Designazione materiale carrello

S 235 JR

Standard materiale supporto

DIN EN 10025:2004

Indicazione materiale piede

B 500 SP

Superficie

Zincato a caldo

Spessore rivestimento

55 µm

Standard superficie

DIN EN ISO 1461

Classe d'uso

3

Profondità di incassamento min consigliata su calcestruzzo

100 mm

Numero pezzi

1 PZ

Peso

1695 g

Accessorio richiesto:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Vite a testa esagonale con filetto parziale, assieme SB DIN EN 15048-1 ISO 4014, acciaio 8.8U, zincato a caldo, con dado ISO 4032

VITE-ISO4014-8.8U-C/DADO-(TZN)-M10X100

Prodotto per l'edilizia soggetto a marcatura CE, possibilità di ricevere il certificato 3.1
x 100 pz.
Vite a testa esagonale con filetto parziale, assieme SB DIN EN 15048-1 ISO 4014, acciaio 8.8U, zincato a caldo, con dado ISO 4032

VITE-ISO4014-8.8U-C/DADO-(TZN)-M10X110

Prodotto per l'edilizia soggetto a marcatura CE, possibilità di ricevere il certificato 3.1
x 50 pz.
Vite a testa esagonale con filetto parziale, assieme SB DIN EN 15048-1 ISO 4014, acciaio 8.8U, zincato a caldo, con dado ISO 4032

VITE-ISO4014-8.8U-C/DADO-(TZN)-M10X120

Prodotto per l'edilizia soggetto a marcatura CE, possibilità di ricevere il certificato 3.1
x 50 pz.
Vite a testa esagonale con filetto parziale, assieme SB DIN EN 15048-1 ISO 4014, acciaio 8.8U, zincato a caldo, con dado ISO 4032

VITE-ISO4014-8.8U-C/DADO-(TZN)-M10X130

Prodotto per l'edilizia soggetto a marcatura CE, possibilità di ricevere il certificato 3.1
x 50 pz.
Vite a testa esagonale con filetto parziale, assieme SB DIN EN 15048-1 ISO 4014, acciaio 8.8U, zincato a caldo, con dado ISO 4032

VITE-ISO4014-8.8U-C/DADO-(TZN)-M10X140

Prodotto per l'edilizia soggetto a marcatura CE, possibilità di ricevere il certificato 3.1
x 50 pz.
Vite a testa esagonale con filetto parziale, assieme SB DIN EN 15048-1 ISO 4014, acciaio 8.8U, zincato a caldo, con dado ISO 4032

VITE-ISO4014-8.8U-C/DADO-(TZN)-M10X160

Prodotto per l'edilizia soggetto a marcatura CE, possibilità di ricevere il certificato 3.1
x 50 pz.
Perni di giunzione

SPINOTTO-LISCIO-(A2K)-10X100MM

Elemento di fissaggio tra parti in acciaio, quali portapilastri e puntoni o tiranti in legno
x 100 pz.
Perni di giunzione

SPINOTTO-LISCIO-(A2K)-10X120MM

Elemento di fissaggio tra parti in acciaio, quali portapilastri e puntoni o tiranti in legno
x 100 pz.
Perni di giunzione

SPINOTTO-LISCIO-(A2K)-10X140MM

Elemento di fissaggio tra parti in acciaio, quali portapilastri e puntoni o tiranti in legno
x 100 pz.