Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Supporto regolabile per cavi/tubi

Supporto regolabile per cavi/tubi

Cod. art. 0971510032

EAN 4024835634359

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Supporto regolabile per cavi/tubi

Cod. art. 0971510032

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 100 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Per la posa efficiente di tubi rigidi (diametro 16-32), cavi e fasci di cavi

Pezzo unico per ∅ 15 - 32 mm


  • Organizzazione magazzino semplificata

  • Particolarmente adatto per gli usi tipici del servizio clienti


Elevata capacità contenitiva

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Diametro cavo min/max

15-32 mm

Lunghezza (a)

28 mm

Larghezza (b)

13 mm

Altezza (c)

15 mm

Lunghezza asola (d)

7 mm

Larghezza asola (e)

5,2 mm

Resistenza temperatura min/max

-40 a 80 °C

Colore

Grigio luce RAL 7035

Materiale

PA 6.6 - Poliammide

Senza alogeni

Senza silicone

Accessorio richiesto:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Viti ELMO® Speed Acciaio zincato, blu, impronta RW e a taglio

SCR-PANHD-SL-RW20-(A2K)-4,5X45/42

La vite combinata veloce per risparmiare tempo
x 250 pz.
Punta universale MFD-S con gambo dritto

PUNTA UNIVERSALE MFDS-D6-L200MM

Fora praticamente qualsiasi materiale