Supporto per travi D-S-H/TZN
Supporto per travi D-S-H/TZN
SUPPORTO REGOLABILE 110-160MM
Cod. art. 0681490160
EAN 4011231561136
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Supporto per travi regolabile in altezza con attacco a lama a scomparsa e perni per elevate esigenze estetiche.
- Intervallo di regolazione altezza 110-160 mm (anche quando installato)
- Lunga durata grazie alla zincatura a caldo
- Materiale della staffa: acciaio
- Superficie: completamente zincata a caldo
- Classi di servizio: 1, 2 e 3
Il diametro dell'ancorante può essere max. 1 mm inferiore al diametro del foro.
È necessario rispettare le prescrizioni di installazione contenute nei documenti di prodotto degli ancoranti.
Caratteristiche tecniche(X)
Elemento di fissaggio per staffa di supporto per strutture in legno in aree all'aperto esposte agli agenti atmosferici con elevate esigenze estetiche
La staffa di supporto viene collegata alla base del montante utilizzando 4 perni di centratura dal diametro di 8 mm e ancorati al suolo.
Elementi di fissaggio adatti:
- Perno di centratura d = 8 mm
- Per il fissaggio nel calcestruzzo si consigliano gli ancoranti M12: W-SA; W-FAZ; WVIZ; W-VM 250
![]() | |
Esecuzione | Per impieghi statici |
Forma | Forma a lama |
Larghezza della forca (A) | 100 mm |
Numero fori diametro 13 mm | 2 PZ |
Dimensioni montante | 70 x 110 x 8 mm |
Dimensioni piastra supporto | 100 x 80 x 8 mm |
Altezza non estesa | 110 mm |
Altezza min/max (H) | 110-160 mm |
Perno di riferimento richiesto | 4 pezzi, diametro 8 mm |
Per sezione trasversale supporto min | 100 x 80 mm |
Formato piastra base | 70 x 160 x 8 mm |
Numero fori diametro 9 mm | 4 PZ |
Materiale | Acciaio |
Superficie | Zincato a caldo |
Classe d'uso | 3 |
Numero pezzi | 2 PZ |
Peso | 2272 g |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.