Supporto per travi D-G-H/R3R
Supporto per travi D-G-H/R3R
SUPPORTO PER TRAVI ZN-FE TIPO U
Cod. art. 0681492002
EAN 4045727045183
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Supporto per travi con collegamento a giogo regolabile in ampiezza e manicotto di copertura per la filettatura di base per elevate esigenze estetiche
- L'altezza può essere regolata anche quando l'elemento è installato
- Filettatura con manicotto di copertura per un aspetto elegante
- Rivestimento in zinco-ferro scuro di alta qualità, molto resistente all'usura e alle intemperie
- Materiale del supporto: acciaio S 235 JR secondo EN 10025-2:2005-04
- Materiale: acciaio S195T secondo EN 10255:2007
- Superficie: rivestimento in zinco-ferro scuro di alta qualità, (R3R); spessore del rivestimento 8 µm
- Classe di servizio: applicazione nelle classi di servizio 1 e 2
Osservare le specifiche ETA 13/0029.
Il diametro dei bulloni può essere solo max. 1 mm inferiore al diametro del foro.
È necessario osservare le rispettive condizioni di base dell'omologazione dell'ancoraggio applicabile.
Documentazioni disponibili:
Il software di dimensionamento, le schede tecniche ed i certificati ETA sono disponibili sul nostro sito www.wuerth.it.
Caratteristiche tecniche(X)
Elemento di fissaggio per staffa di supporto per strutture in legno in aree all'aperto con elevate esigenze estetiche
La staffa del supporto per travi è fissata alla base della colonna e ancorata al suolo utilizzando 2 viti ASSY 4 Kombi 10 x 80 mm o viti ASSY 4 con testa piana svasata con tasche raccoglitrucioli sottotesta 6 x 80 mm e rondelle svasate.
Elementi di fissaggio adatti:
- Vite ASSY 4 Kombi 10 x 80 mm o vite ASSY 4 con tasche raccoglitrucioli sottotesta da 6 x 80 mm con rondella svasata
- Ancoranti consigliati (M12) per il fissaggio nel calcestruzzo: W-SABS; W-FAZ; W-VIZ; W-VM 250
![]() | |
Esecuzione | Per impieghi statici |
Forma | Profilo a U variabile |
Larghezza staffa min/max | 70-170 mm |
Larghezza max forcella | 170 mm |
Numero fori diametro 13 mm | 6 PZ |
Larghezza min forcella | 70 mm |
Altezza forcella | 112 mm |
Spessore forcella | 4 mm |
Altezza min/max (H) | 135-200 mm |
Per sezione trasversale supporto min | 80 x 140 mm, 80 x 160 mm |
Formato piastra base | 160 x 80 x 6 mm |
Materiale | Acciaio |
Designazione materiale carrello | S 235 JR |
Standard materiale supporto | EN 10025-2:2005-04 |
Indicazione materiale piede | S195T |
Materiale di base standard | MSM 10255/2007 |
Superficie | Zinco-ferro nero |
Spessore rivestimento | 8 µm |
Classe d'uso | 1, 2 |
Numero pezzi | 2 PZ |
Peso | 2180 g |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.