Supporto per travi D-F/TZN
Supporto piatto per travi, fiss. a tasselli
SUPPORTO PER TRAVI IN LEGNO 48 X 100
Cod. art. 0681550150
EAN 4024835155052
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Portapilastro con sistema di connessione a scomparsa per una migliore durabilità del legno
- Ancoraggio possibile con altezza fissa di 100 mm
- Robusto corpo tubolare di diametro d = 48 mm e ampia piastra di base
- Elevata durabilità grazie alla zincatura a caldo
- Materiale: Acciaio
- Superficie: zincatura a caldo
Il diametro del perno di centratura della vite può essere solo max. 1 mm inferiore al diametro del foro.
È necessario osservare le rispettive condizioni di base dell'omologazione dell'ancoraggio applicabile.
Caratteristiche tecniche(X)
Per il collegamento di travi a strutture in legno con elevate esigenze di carico.
La staffa del supporto è fissata alla base del montante e ancorata al suolo.
Elementi di fissaggio adatti:
- Viti per legno d = 10 mm, ad es. ASSYplus VG con rondella svasata
- Ancoranti consigliati per il fissaggio nel calcestruzzo: W-BS; W-FAZ; W-VIZ; WIT-VM 250
![]() | |
Esecuzione | Per impieghi statici |
Forma | Attacco piatto |
Numero fori diametro 11 mm | 4 PZ |
Numero fori diametro 13 mm | 4 PZ |
Dimensioni piastra supporto | 100 x 100 x 6 mm |
Altezza | 100 mm |
Per sezione trasversale supporto min | 100 x 100 mm |
Formato piastra base | 150 x 150 x 5 mm |
Diametro tubo | 48 mm |
Materiale | Acciaio |
Superficie | Zincato a caldo |
Classe d'uso | 1, 2, 3 |
Numero pezzi | 1 PZ |
Peso | 1450 g |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.