Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Supporto per travi D-F-H/R3R

Supporto per travi D-F-H/R3R
SUPPORTO PER TRAVI ZN-FE STANDARD

Cod. art. 0681492001

EAN 4045727045022

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Supporto per travi D-F-H/R3R

Cod. art. 0681492001

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 6 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Robusto supporto per travi regolabile in altezza con bulloni di ancoraggio e piastra di supporto piatta.
  • Ideale per strutture pesanti in legno scuro, in aree asciutte con elevate esigenze estetiche.

  • Supporto per travi con attacco a piastra e manicotto di copertura per filettatura della base per elevate esigenze estetiche

  • Rivestimento in zinco-ferro scuro di alta qualità, molto resistente all'usura e alle intemperie
Indicazione
  • Rispettare le specifiche dell'ETA 13/0029.

  • Il diametro della vite può essere inferiore al diametro del foro di max 1 mm.

  • È necessario osservare le specifiche dell'ancoraggio applicabile.


Documentazioni disponibili:


Le tabelle dei carichi e le istruzioni dettagliate sono disponibili alla pagina www.wuerth.de/holzverbinder.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Elemento di fissaggio per staffa di supporto per strutture in legno in aree all'aperto con elevate esigenze estetiche

Istruzioni

La staffa di supporto è fissata alla base del montante dalla parte sottostante e ancorata al suolo utilizzando viti a filetto completo ASSY plus VG, testa piana svasata, 12 x120 mm e rondelle svasate.



Elementi di fissaggio adatti:


  • Viti ASSY plus VG, testa piana svasata, 12 x 120 mm con rondelle svasate

  • Per il fissaggio nel calcestruzzo si consigliano gli ancoranti M12: W-SABS; W-FAZ; W-VIZ; W-VM 250

Esecuzione

Per impieghi statici

Forma

Attacco piatto

Numero fori diametro 13 mm

8 PZ

Dimensioni piastra supporto

80 x 80 x 6 mm

Altezza non estesa

135 mm

Altezza min/max (H)

135-200 mm

Per sezione trasversale supporto min

130 x 130 mm

Formato piastra base

160 x 80 x 6 mm

Materiale

Acciaio

Designazione materiale carrello

S 235 JR

Standard materiale supporto

EN 10025-2:2005-04

Indicazione materiale piede

S195T

Materiale di base standard

MSM 10255/2007

Superficie

Zinco-ferro nero

Spessore rivestimento

8 µm

Classe d'uso

1, 2

Numero pezzi

1 PZ

Peso

1490 g

Accessorio richiesto:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Barra dancoraggio W-VIZ-A, acciaio zincato per sistemi a iniezione W-VIZ/S (calcestruzzo)

BARRA MULTICONO VIZ/S M12X115/25

x 10 pz.
Barra dancoraggio W-VIZ-A, acciaio zincato per sistemi a iniezione W-VIZ/S (calcestruzzo)

BARRA MULTICONO VIZ/S M12X140/25

x 10 pz.
Barra dancoraggio W-VIZ-A, acciaio zincato per sistemi a iniezione W-VIZ/S (calcestruzzo)

BARRA MULTICONO VIZ/S M12X145/25

x 10 pz.
Vite a testa esagonale con filetto parziale, assieme SB DIN EN 15048-1 ISO 4014, acciaio 8.8U, zincato a caldo, con dado ISO 4032

VITE-ISO4014-8.8U-C/DADO-(TZN)-M12X100

Prodotto per l'edilizia soggetto a marcatura CE, possibilità di ricevere il certificato 3.1
Vite a testa esagonale con filetto parziale, assieme SB DIN EN 15048-1 ISO 4014, acciaio 8.8U, zincato a caldo, con dado ISO 4032

VITE-ISO4014-8.8U-C/DADO-(TZN)-M12X110

Prodotto per l'edilizia soggetto a marcatura CE, possibilità di ricevere il certificato 3.1
Vite a testa esagonale con filetto parziale, assieme SB DIN EN 15048-1 ISO 4014, acciaio 8.8U, zincato a caldo, con dado ISO 4032

VITE-ISO4014-8.8U-C/DADO-(TZN)-M12X130

Prodotto per l'edilizia soggetto a marcatura CE, possibilità di ricevere il certificato 3.1
Vite a testa esagonale con filetto parziale, assieme SB DIN EN 15048-1 ISO 4014, acciaio 8.8U, zincato a caldo, con dado ISO 4032

VITE-ISO4014-8.8U-C/DADO-(TZN)-M12X150

Prodotto per l'edilizia soggetto a marcatura CE, possibilità di ricevere il certificato 3.1
Vite a testa esagonale con filetto parziale, assieme SB DIN EN 15048-1 ISO 4014, acciaio 8.8U, zincato a caldo, con dado ISO 4032

VITE-ISO4014-8.8U-C/DADO-(TZN)-M12X170

Prodotto per l'edilizia soggetto a marcatura CE, possibilità di ricevere il certificato 3.1
Chiave combinata metrica con profilo POWERDRIV®

CHIAVE COMBINATA CORTA ZEBRA 30 MM

Forma corta, utensile di qualità professionale ZEBRA®
Ancorante W-FAZ/S

ANCORANTI W-FAZ/S ZN B. M12X220/125

Ancorante ad espansione per carichi elevati in calcestruzzo fessurato e non fessurato. Acciaio, zincato
x 25 pz.
Barra dancoraggio W-VIZ-A, acciaio zincato per sistemi a iniezione W-VIZ/S (calcestruzzo)

BARRA MULTICONO VIZ/S M12X110/10

x 10 pz.
Barra dancoraggio W-VIZ-A, acciaio zincato per sistemi a iniezione W-VIZ/S (calcestruzzo)

BARRA MULTICONO VIZ/S M12X125/25

x 10 pz.
Barra dancoraggio W-VIZ-A, acciaio zincato per sistemi a iniezione W-VIZ/S (calcestruzzo)

BARRA MULTICONO VIZ/S M12X150/50

x 10 pz.
Barra dancoraggio W-VIZ-A, acciaio zincato per sistemi a iniezione W-VIZ/S (calcestruzzo)

BARRA MULTICONO VIZ/S M12X200/100

x 10 pz.
Barra dancoraggio W-VIZ-A, acciaio zincato per sistemi a iniezione W-VIZ/S (calcestruzzo)

BARRA MULTICONO VIZ/S M12X225/125

x 10 pz.
Barra dancoraggio W-VIZ-A, acciaio zincato per sistemi a iniezione W-VIZ/S (calcestruzzo)

BARRA MULTICONO VIZ/S M12X265/165

x 10 pz.