Supporto per travi D-D-H/R3R
Supporto per montante D-D-H/R3R
SUPPORTO PER TRAVI ZN-FE CON PERNO
Cod. art. 0681492003
EAN 4045727045190
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Supporto per travi regolabile in altezza (min 130 x 130 mm) con attacco a perno a scomparsa e manicotto di copertura per filettatura base per elevate esigenze estetiche
- Intervallo di regolazione dell'altezza da 135 mm a 200 mm (anche dopo il montaggio)
- Filettatura con manicotto di copertura per un aspetto elegante
- Rivestimento in zinco-ferro scuro di alta qualità, molto resistente all'usura e alle intemperie
- Materiale della staffa: acciaio S 235 JR in linea con EN 10025-2:2005-04
- Materiale della base: acciaio S195T in linee con EN 10255:2007
- Superficie: rivestimento in zinco-ferro scuro di alta qualità, (R3R); spessore del rivestimento 8 µm
- Classe di utilizzo: applicazione nelle classi di utilizzo 1 e 2
Osservare le specifiche ETA 13/0029.
Il diametro dei bulloni può essere solo max. 1 mm inferiore al diametro del foro.
È necessario osservare le rispettive condizioni di base dell'omologazione dell'ancoraggio applicabile.
Documentazioni disponibili:
Il software di dimensionamento, le schede tecniche ed i certificati ETA sono disponibili sul nostro sito www.wuerth.it.
Caratteristiche tecniche(X)
Elemento di fissaggio per staffa di supporto per strutture in legno in aree all'aperto con elevate esigenze estetiche
Il supporto per travi (min 130 x 130 mm) è fissato alla base del montante da sotto e ancorato al suolo tramite 4 viti ASSY plus VG, testa piana svasata, 12 x 120 mm con rondelle svasate e 1 perno di giunzione o 1 set SB da 10 mm di diametro.
Elementi di fissaggio adatti:
- Viti ASSY plus VG, testa piana svasata, 12 x 120 mm con rondelle svasate
- Perno di giunzione d = 10 x 80 mm o raccordi SB M10
Per il fissaggio nel calcestruzzo si consigliano gli ancoranti M12: W-BS; W-FAZ; W-VIZ; WIT-VM 250
![]() | |
Esecuzione | Per impieghi statici |
Forma | Vite ancorante |
Numero fori diametro 11 mm | 1 PZ |
Numero fori diametro 13 mm | 8 PZ |
Dimensioni piastra supporto | 80 x 80 x 6 mm |
Lunghezza scalmo (legno) | 120 mm |
Diametro scalmo (legno) | 24 mm |
Altezza non estesa | 135 mm |
Altezza min/max (H) | 135-200 mm |
Perno di riferimento richiesto | 1 pezzi, diametro 10 mm |
Per sezione trasversale supporto min | 130 x 130 mm |
Formato piastra base | 160 x 80 x 6 mm |
Materiale | Acciaio |
Designazione materiale carrello | S 235 JR |
Standard materiale supporto | EN 10025-2:2005-04 |
Indicazione materiale piede | S195T |
Materiale di base standard | MSM 10255/2007 |
Superficie | Zinco-ferro nero |
Spessore rivestimento | 8 µm |
Classe d'uso | 1, 2 |
Numero pezzi | 2 PZ |
Peso | 1894 g |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.