Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Supporto per travi BP-D-H/TZN

Supporto per travi BP-D-H/TZN
SUPPORTO PER TRAVI REGOL. DA AFFOG.

Cod. art. 0681491400

EAN 4024835586191

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Supporto per travi BP-D-H/TZN

Cod. art. 0681491400

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 6 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Supporto per travi extra-resistente e regolabile in altezza con montaggio lama. Per l'inserimento nel calcestruzzo. Attacco a perno.
  • Ideale per strutture con elevati requisiti estetici e/o elevata altezza da terra per una migliore conservazione del legno

  • L'altezza può essere regolata durante l'installazione

  • Corpo tubolare estremamente robusto di diametro d = 48 mm (altezza 400 mm) e ampia piastra di appoggio

  • Sistema di connessione a scomparsa con perno

  • Installabile su calcestruzzo

  • Elevata durabilità grazie alla zincatura a caldo

  • Materiale: Acciaio

  • Superficie: zincatura a caldo
Indicazione

Il diametro del perno di centratura può essere solo max. 1 mm inferiore al diametro del foro.



L’ancoraggio in sicurezza del supporto per travi nella gettata o nel terreno deve essere verificato separatamente.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Per il fissaggio strutture in legno pesanti e travi con una maggiore altezza da terra.

Istruzioni

Ancoraggio con inserimento diretto nel calcestruzzo o mediante manicotto.



Elementi di fissaggio adatti:


Perno di giunzione: d = 10 mm

Esecuzione

Per impieghi statici

Forma

Vite ancorante

Diametro foro

11 mm

Dimensioni piastra supporto

100 x 100 x 8 mm

Lunghezza scalmo (legno)

120 mm

Diametro scalmo (legno)

24 mm

Altezza non estesa

400 mm

Perno di riferimento richiesto

1 pezzi, diametro 10 mm

Per sezione trasversale supporto min

100 x 100 mm

Formato piastra base

70 x 70 x 4 mm

Diametro tubo

48 mm

Lunghezza scalmo (cemento)

370 mm

Diametro scalmo (calcestruzzo)

48 mm

Materiale

Acciaio

Superficie

Zincato a caldo

Classe d'uso

3

Profondità di incassamento min consigliata su calcestruzzo

320 mm

Numero pezzi

2 PZ

Peso

2973 g

Accessorio richiesto:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Perni di giunzione

SPINOTTO-LISCIO-(A2K)-10X100MM

Elemento di fissaggio tra parti in acciaio, quali portapilastri e puntoni o tiranti in legno
x 100 pz.
Perni di giunzione

SPINOTTO-LISCIO-(A2K)-10X120MM

Elemento di fissaggio tra parti in acciaio, quali portapilastri e puntoni o tiranti in legno
x 100 pz.
Perni di giunzione

SPINOTTO-LISCIO-(A2K)-10X140MM

Elemento di fissaggio tra parti in acciaio, quali portapilastri e puntoni o tiranti in legno
x 100 pz.