Supporto per staffa a parete singola PRINETO
PRINETO supporto sagomato angolare dritto
SUPPORTO P/TERMINALI DIRITTO
Cod. art. 0878680041
EAN 4044448004608
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Per il fissaggio insonorizzante di una staffa a parete singola senza sfalsamento di profondità (ad esempio per orinatoi)
- Con filetto interno M5 per l'avvitamento sulla staffa a parete in diverse posizioni senza dadi (ruotabile di 45°)
- Montaggio a parete con viti da 5 mm o 8 mm (non incluse nel contenuto)
- Lunghezza: 240 mm Larghezza: 40 mm Spessore: 3 mm
Montare il supporto a parete con viti da 5 mm o 8 mm (non incluse nel contenuto)
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Lunghezza | 240 mm |
Diametro foro | 5 mm |
Distanza fori | 40 mm |
Larghezza | 40 mm |
Spessore | 3 mm |
Diametro foro 2 | 8 mm |
Materiale | Acciaio |
Superficie | Zincato |