Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Supporto per sollevatore per fossa universale 2 pezzi

Supporto sollevatore per fossa universale tipo 2
SUPP-P-SOLL-FOSSA-UNI-TIPO2

Cod. art. 1952004285

EAN 4099618172847

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Supporto per sollevatore per fossa universale 2 pezzi

Cod. art. 1952004285
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
Utilizzato in combinazione con un sollevatore per fossa per lo smontaggio e il montaggio sicuri delle trasmissioni del veicolo
  • Facilmente adattabile alla forma e alle dimensioni della trasmissione

  • Fissaggio sicuro durante l'installazione e la rimozione grazie ai supporti della trasmissione sulle traverse anteriori e posteriori con spazio e angolo di inclinazione regolabili

  • La trasmissione può essere angolata e inclinata in avanti o indietro, a sinistra o a destra

  • Vantaggi rispetto alla versione precedente

  • Supporto di centraggio con viti per regolare l'angolo di inclinazione

  • Fissato per evitare che l'angolo di inclinazione venga modificato involontariamente
    Supporti inclinabili con un rivestimento protettivo in plastica

  • Due grandi supporti con regolazione dell'angolo di inclinazione integrata

  • Compatibile con sollevatori per fossa con diametro asta del pistone di 30 mm


Contenuto:


  • 1 supporto per trasmissione

  • 1 adattatore per asta del pistone del sollevatore per fossa con diametro di 30 mm
Indicazione

Sono disponibili adattatori aggiuntivi per l'asta del pistone diametro 25 mm e 35 mm

Area di applicazione
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Per trasmissioni manuali, automatiche e DSG

Materiale

Acciaio / acciaio

Peso

12 kg

Lunghezza x larghezza

490 x 460 mm

Capacità di carico max

150 kg

Angolo di inclinazione

35 Gradi

Angolo di inclinazione 2

5 Gradi

Pezzi di ricambio per questo prodotto:
Spare parts car/comm. vehicle special tools

SP-HND-WHL-M8X20-D40

x 1 pz.
Spare parts, hand tools

BOCCOLA-DI-RIDUZIONE-D30MM