Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Supporto per passaggio cavi

Supporto per passaggio cavi

Cod. art. 0688528636

EAN 4058794668711

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Supporto per passaggio cavi

Cod. art. 0688528636
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
The holding bracket prevents the cable transition from being trapped
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Compatibile con

Adattatore cavo inseribile

Esecuzione

A vite

Direttive DIN

DIN R/L

Materiale

Acciaio inossidabile

Grado di lucidatura

Opaco

Larghezza (B)

15 mm

Lunghezza x larghezza x altezza

45 x 15 x 10 mm

Accessorio richiesto:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Punto di accesso cavo per serratura multipla ENEO

CBLACCESPNT-(F.MULTILOK-ENEO)-180G

Plug-in, 180° opening angle