Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Supporto per cuneo Kombi

Supporto per cuneo livellante Kombi
SUPPORTO CUNEO KOMBI 100X80X40MM

Cod. art. 0907700103

EAN 4052703959853

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Supporto per cuneo Kombi

Cod. art. 0907700103

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 150 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Soluzione professionale per il montaggio di pavimenti rialzati e terrazze in legno.
  • Combinazione ottimale di tre cunei con diverse altezze e due basi d’appoggio

  • Superficie seghettata su un solo lato, con passi di 0,5 mm (1 dentellatura = 0,5 mm) per un incastro preciso e antiscivolo

  • Per uso universale

  • Semplici da tagliare, forare, avvitare, ecc.

  • Regolazione dell'altezza rapida e precisa

  • Installazione rapida di pavimentazioni di grandi aree per una maggiore produttività

  • Risparmio di tempo, veloce, regolazione precisa dell'adeguato spessore del supporto in una sola fase

  • Enorme risparmio di tempo, lavoro efficiente

  • Nessuna perdita di tempo per tagliare i cunei

  • Non deperibile, resistente all'umidità, alla putrefazione e alla decomposizione

  • Test di pressione condotti alle altezze di allineamento a partire da 32-250 mm

  • Durata verificata fino a 75 anni

  • Senza plastificanti
Area di applicazione
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Supporto per pavimento combinato Cuneo superiore
piccolo
Cuneo superiore
medio
Cuneo superiore
grande
Resistenza dei giunti massima Sollecitazione di flessione in mm
Resistenza dei giunti (PL) con cuneo
100% 35%
Altezza Altezza mm Altezza mm kg kg 100 kg 150 kg 200 kg 250 kg 300 kg
0 32 - 48 32 - 58 48 - 75 350 300 0,54/0,64 1,00/1,25 1,50/1,92 2,08/2,70 2,83/-
1 67 - 83 67 - 93 83 - 110 350 300 0,69/0,82 1,25/1,60 1,86/2,52 2,63/3,67 3,69/-
2 102 - 118 102 - 128 118 - 145 350 300 0,77/1,00 1,42/2,03 2,09/3,24 2,85/4,72 4,09/-
+3 137 - 153 137 - 163 153 - 180 350 300 0,99/1,12 1,74/2,17 2,50/3,44 3,43/4,98 4,73/-
4 172 - 188 172 - 198 188 - 215 350 300 1,03/1,24 1,84/2,41 2,64/3,73 3,52/5,74 4,61/-
+5 207 - 223 207 - 233 223 - 250 350 300 1,08/1,42 1,99/2,81 2,93/4,34 4,01/6,30 5,42/-