Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Supporto per cuneo Kombi Max piccolo

Supporto per cuneo livellante Kombi Max piccolo
SUPPORTO CUNEO KOMBI MAX 100X80X105

Cod. art. 0907700120

EAN 4052703959921

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Supporto per cuneo Kombi Max piccolo

Cod. art. 0907700120

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 75 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Soluzione professionale per il montaggio di pavimenti rialzati e terrazze in legno.
  • Combinazione ottimale di due cunei con diverse altezze e due basi d’appoggio

  • Copre altezze da 77-138 mm con solo due pezzi quando si utilizzano traversine da 40 mm

  • La superficie seghettata consente un incastro preciso e antiscivolo

  • Per uso universale

  • Semplici da tagliare, forare, avvitare, ecc.

  • Regolazione dell'altezza rapida e precisa

  • Installazione rapida di pavimentazioni di grandi aree per una maggiore produttività

  • Risparmio di tempo, veloce, regolazione precisa dell'adeguato spessore del supporto in una sola fase

  • Enorme risparmio di tempo, lavoro efficiente

  • Nessuna perdita di tempo per tagliare i cunei

  • Non deperibile, resistente all'umidità, alla putrefazione e alla decomposizione

  • Test di pressione condotti alle altezze di allineamento a partire da 50-308 mm

  • Durata verificata fino a 75 anni

  • Senza plastificanti