Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Supporto per cuneo Kombi Max grande

Supporto per cuneo livellante Kombi Max grande (
SUPPORTO CUNEO KOMBI MAX 100X80X75

Cod. art. 0907700121

EAN 4052703959938

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Supporto per cuneo Kombi Max grande

Cod. art. 0907700121

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 75 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Soluzione professionale per il montaggio di pavimenti rialzati e terrazze in legno.
  • Combinazione ottimale di due cunei con diverse altezze e due basi d’appoggio

  • Copre altezze da 77-138 mm con solo due pezzi quando si utilizzano traversine da 40 mm

  • La superficie seghettata consente un incastro preciso e antiscivolo

  • Per uso universale

  • Semplici da tagliare, forare, avvitare, ecc.

  • Regolazione dell'altezza rapida e precisa

  • Installazione rapida di pavimentazioni di grandi aree per una maggiore produttività

  • Risparmio di tempo, veloce, regolazione precisa dell'adeguato spessore del supporto in una sola fase

  • Enorme risparmio di tempo, lavoro efficiente

  • Nessuna perdita di tempo per tagliare i cunei

  • Non deperibile, resistente all'umidità, alla putrefazione e alla decomposizione

  • Test di pressione condotti alle altezze di allineamento a partire da 50-308 mm

  • Durata verificata fino a 75 anni

  • Senza plastificanti
Area di applicazione
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Supporto per pavimento combinato Pezzo base
piccolo
Pezzo base
grande
Resistenza dei giunti massima Sollecitazione di flessione in mm
Resistenza dei giunti (PL)
con cuneo
100% 35%
Altezza Altezza mm kg kg PL 200 kg PL 300 kg
0 50 - 110 77 - 138 300 300 2,8/3,6 5,5/7,3
1 85 - 145 112 - 173 300 300 3,3/4,5 6,2/8,7
2 120 - 180 147 - 208 300 300 3,8/5,0 6,9/9,4
+3 155 - 215 182 - 243 300 290 4,1/5,5 7,6/10,2
4 190 - 250 217 - 278 300 290 4,9/7,3 8,4/12,0
+5 225 - 285 252 - 313 300 290 5,7/7,0 9,6/12,2