Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Supporto per carotatrice Comfort

Supporto per trapano per BS 14/18P COMFORT
SUPPORTO-PER-BS 14/18P-COMFORT

Cod. art. 57092021

EAN 4058794529005

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Supporto per carotatrice Comfort

Cod. art. 57092021
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
Supporto di foratura con magnete permanente per praticare rapidamente e facilmente fori con angoli di 90° nel metallo.

Metodo di lavoro assolutamente sicuro


Grazie all'elevata forza di ritegno del magnete permanente, lavorare con il supporto carotatrice è sicuro al 100%, anche in presenza di un’interruzione dell'alimentazione..



Peso ridotto


Supporto carotatrice leggero con magnete permanente per trapani.



Immediatamente pronto all'uso


Con il manico a stella premontato, l'utensile può essere utilizzato da subito. Non sono necessari tempi di montaggio prolungati.



Compatibile con una varietà di macchine


Con l'apertura del collare di serraggio (61,7 mm di diametro) e l'adattatore in dotazione (supporto Eurobund 43 mm di diametro), questo supporto può essere combinato con diverse macchine.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Spessore materiale min

3 mm

Forza magnetica

7500 N

Peso

7 kg

Lunghezza base

190 mm

Larghezza supporto

72 mm

Lunghezza x larghezza x altezza

345 x 90 x 285 mm

Macchine idonee

Würth BS 18-A EC Power, Würth BS 18-A EC Power Combi

Supporto per carotatrice Comfort compreso:
1 x
Valigia sistema 8.4.3

VALIGIA-ORSY-8.4.3

Descrizione:
500 x 380 x 195 mm
Sistema ideale e variabile per lo stoccaggio di macchine utensili, utensileria e materiali di consumo
Quantità: 1 x