Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Supporto magnetico per frange

Supporto magnetico per frange
PIASTRA-PIEGHEVOLE-MAGNETICA

Cod. art. 0891900030

EAN 4065746083089

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Supporto magnetico per frange

Cod. art. 0891900030
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
Il supporto pieghevole magnetico, combinato con un albero telescopico e un panno per la pulizia, è l'ausilio ideale per la pulizia di vari tipi di pavimenti
  • Il peso ottimizzato garantisce facilità ed ergonomia durante il lavoro. Manegevolezza assoluta

  • Grazie alla sua perfetta adattabilità, il supporto per frange magnetico è adatto a tutti i panni più comuni. Anche l'attacco per manico è adatto a tutti i manici (telescopici) più comuni
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Il magnete del supporto è l'ausilio ottimale e facilita la pulizia regolare di vari tipi di pavimenti, ad esempio in locali commerciali, scuole, uffici, officine e strutture sanitarie.

Lunghezza

400 mm

Larghezza

110 mm

Altezza

65 mm

Peso prodotto (per pezzo)

626,000 g

Prodotti complementari:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Manico telescopico per braccetto a snodo per supporto per frange magnetico

MANICO-PIEGHEVOLE-P-PIASTRA-PIEGH

Asta telescopica in alluminio con manico per una pulizia dei pavimenti facile e accurata
x 1 pz.
Panno in misto microfibra e cotone

PANNO-P-PIASTRA-PIEGH-COTONE

Il panno realizzato in un mix di cotone e microfibra è l'utensile ideale per la pulizia a umido di pavimenti molto sporchi
x 3 pz.
Panno universale in microfibra

PANNO-P-PIASTRA-MICROFIBRA-UNIVERSALE

Il panno universale in microfibra consente una pulizia facile e accurata di un'ampia gamma di pavimenti
x 3 pz.