Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Supporto interno del tetto per merci lunghe

Supporto per merci lunghe
KIT-SUPPORTO-MERCE-LUNGA-28PIC

Cod. art. 096380 826

EAN 4058794672626

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Supporto interno del tetto per merci lunghe

Cod. art. 096380 826
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
Per il trasporto sicuro di merci lunghe all'interno del veicolo
  • Fissaggio semplice e sicuro di merci caricate sotto il tetto del veicolo

  • Utensili e materiale stoccati in modo ordinato e ordinato

  • Può essere bloccato sul binario airline in qualsiasi posizione

  • Rischio di incidenti ridotto

  • Installazione semplice nel veicolo

  • Capacità di carico fino a 35 kg
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Larghezza

1030 mm

Altezza

90 mm

Profondità

46 mm

Peso prodotto (per pezzo)

5,000 kg

Numero pezzi nell'assortimento/kit

28 PZ

Prodotti complementari:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Sistema di fissaggio del carico a soffitto per portapacchi per interni

FISS-PER-KIT- SUPP-MERCE-LUNGA

Appositamente progettato per il trasporto di più parti