Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Supporto di fissaggio per sensore di movimento

Supporto per sensore di movimento
PIASTRA-FISSAGGIO-SENSORE-MOVIMENTI

Cod. art. 096381 844

EAN 4065233020832

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Supporto di fissaggio per sensore di movimento

Cod. art. 096381 844
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
Per sensore di movimento 12-24 V
  • Per il montaggio del sensore di movimento all'interno del veicolo

  • Con materiale per il fissaggio
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Descrizione tipo

BWSOHB12V

Larghezza

170 mm

Altezza

1,25 mm

Profondità

120 mm

Peso prodotto (per pezzo)

0,100 kg

Materiale

Acciaio