Supporto con misura calibro 70/150 mm, dritta
Supporto preforato diritto 70/150 IVT
SUPPORTO P/TERMIN. DIRITTO 70/150MM
Cod. art. 0878680049
EAN 4044448004646
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Per il fissaggio insonorizzante di due staffe a parete senza sfalsamento di profondità
- Possibilità di scegliere tra misure calibro da 70 mm (ad es. lavabo con mezza colonna), 110 mm (ad es. lavello da cucina) e 150 mm (ad es. valvole per doccia esposte)
- Con filetto femmina M5 per l'avvitamento sulla staffa a parete in diverse posizioni senza dadi (ruotabile di 45°)
- Montaggio a parete con viti da 5 mm o 8 mm (non incluse nel contenuto)
- Materiale: acciaio parzialmente zincato
Fissaggio della staffa a parete con viti da 5 mm o 8 mm (non incluse nel contenuto)
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Materiale | Acciaio |
Superficie | Zincato |
Lunghezza | 430 mm |
Larghezza | 40 mm |
Spessore | 2 mm |