Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Supporto W-SL U80

Supporto U80 W-SL
W-SL PROFILO AD U 80 TZN

Cod. art. 0862991800

EAN 4049557177076

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Supporto W-SL U80

Cod. art. 0862991800

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 600 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Sezione in acciaio con superfici interne inclinate o parallele della flangia, laminata a caldo
Indicazione

Lunghezza degli inserti indicata separatamente al momento dell'ordine. Inserti tagliati a un passo di 50 mm.


Per la fatturazione si applicano supplementi in conformità alle normative da DIN 18379 a DIN 18382.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Lunghezza (L)

600 cm

Altezza (H)

80 mm

Larghezza (B)

45 mm

Spessore materiale (t)

8 mm

Diametro foro (RL)

18 mm

Distanza fori (LA)

50 mm

Distanza 1 (A)

50 mm

Superficie

Lotto zincato a caldo

Materiale

Acciaio

Peso per metro

8500 g