Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Supporto U100 W-SL

Supporto U100 W-SL
PROFILO-ACCIAIO-U100-WSL-TZN

Cod. art. 0862991100

EAN 4049557176994

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Supporto U100 W-SL

Cod. art. 0862991100

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 600 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Steel channel with inclined or parallel inner flange surfaces, hot-rolled
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Lunghezza (L)

600 cm

Altezza (H)

100 mm

Larghezza (B)

50 mm

Spessore materiale (t)

8,5 mm

Diametro foro (RL)

18 mm

Distanza fori (LA)

50 mm

Distanza 1 (A)

50 mm

Superficie

Lotto zincato a caldo

Materiale

Acciaio

Peso per metro

10500 g