Supporto Per pesi adesivi su rotolo da 5 kg
Supporto per pesi adesivi in rotoli da 5 kg
SUPPORTO-PESI-EQ-ADES-(ROTOLO-5KG)
Cod. art. 083014 990
EAN 4047376818835
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Consente lo stoccaggio vicino alla posizione di lavoro
Forma compatta
- Montaggio con ingombro ridotto direttamente presso la postazione di lavoro
- Lo spazio necessario per il montaggio è di soli 8 x 16 cm
Ordine e Sistema
- Non è necessario cercare i pesi
- Non vengono generati rifiuti quando si utilizzano prodotti in rotoli
- Semplice e veloce grazie allo stoccaggio presso la postazione di lavoro
Scatola ottimizzata con nastro di misurazione all'esterno
Fissaggio dei rotoli nell'imballo
Nessuna perdita di tempo dovuta a lunghi disimballaggi
Esecuzione con rivestimento a polvere per il duro lavoro quotidiano in officina
Adatto per pesi su rotolo in zinco e acciaio (art. n. 083014 415 e 083014 735)
Fornito senza materiale di fissaggio
Caratteristiche tecniche(X)
Materiale | Acciaio |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.