Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Supporto PRINETO

PRINETO supporto regolabile
SUPPORTO VARIABILE DA 80 A 400MM

Cod. art. 0878680060

EAN 4044448004660

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Supporto PRINETO

Cod. art. 0878680060

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 5 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Con misura calibro variabile 80-400 mm
  • Per il fissaggio di staffe a parete in diverse posizioni (ruotabili di 45°) e con distanze diverse

  • Con parte a U con asta filettata M8 x 100 per il fissaggio dei collari per tubazioni di scarico (in loco)

  • Estensione possibile per ulteriori staffe a parete mediante il supporto montabile in un secondo momento Z-Parts

  • Lunghezza: 460 mm Larghezza: 30 mm Spessore: 3 mm
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Lunghezza

460 mm

Diametro foro

5 mm

Distanza fori

40 mm

Spessore

3 mm

Diametro foro 2

8 mm

Distanza fori (orizzontale)

44 mm

Distanza fori min

80 mm

Distanza fori max

400 mm

Profondità gradino

30 mm

Materiale

Acciaio

Superficie

Zincato