Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400

Support pour presse universel, 50 tonnes

Support pour presse universel, 50 tonnes
SUPPORT DE PRESSE UNIVERSEL 50T

Art. N° 1952001427
EAN 4056807684895
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
Plateau avec supports renforcés pour une utilisation sur les presses d'atelier pour les travaux de démontage et de montage avec 45 points de positionnement.
  • Panneaux de protection latéraux pour plus de sécurité

  • Les vis de retenue de sécurité empêchent le bloc de glisser sur la presse

  • Le support à 3 points universel garantit une absence de jeu et de basculement

  • Avec axes de positionnement réglables en hauteur
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Longueur

285 mm

Largeur

200 mm

Hauteur

50 mm

Poids de charge max.

50 t

Poids du produit (par pièce)

7500 g