Support pour ordinateur portable
Support pour ordinateur portable dé véhicule
SUPPORT-ORDINATEUR-PORTABLE-BFA04
Prix par Unité d′emballage sélectionnée | Prix individuels affichés après la connexion
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- En aluminium
- Avec un trou pour le câble du chargeur
- Compatible avec l'assistant passager (réf. 0963 580 894)
- Matériel de fixation inclus
Fiches de données de sécurité(X)
Désignation du type | BFA04 |
Largeur | 121 mm |
Hauteur | 183 mm |
Profondeur | 417 mm |
Poids du produit (par pièce) | 1,160 kg |
Finition | Revêtu par poudre |
Matière | Aluminium |
Couleur | Gris anthracite RAL 7016 structuré |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!