Support pour montant ProBase type C Top
Support pour montant A-CO-H/ZN-NI
SUPP POTEAU A-CO-H-(ZNNI) L130C TOP
Art. N° 0681300006
EAN 4065233125667
Prix pour Unité d′emballage sélectionnée | Prix individuels affichés après la connexion
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Capacités de charge très élevées dans tous les sens de charge
- Le montage à vis biaises optimisé avec vis de système de 8 x 160 mm en zinc-nickel empêche le fendillement du bois
- Réglage de la hauteur possible à pleine charge
- Installation simplifiée et précise grâce à la pointe de centrage
Marquage CE conformément à l'Agrément technique européen ATE-15/0540
La tige filetée M30 doit avoir une limite d'élasticité caractéristique minimale de Reh = 235 MPa et une résistance à la traction caractéristique minimale de RM = 360 MPa.
Fiches de données de sécurité(X)
Raccord sous charge, pour les charges les plus élevées dans les constructions en bois entre les supports et le substrat
![]() | |
Design | A fins statiques |
Nombre de trous D 13 mm | 3 PCS |
Hauteur non déployé | 150 mm |
Hauteur min./max. (H) | 150-200 mm |
Capacité de transport de charge caractéristique de la pression | 129 kN |
Capacité de transport de charge caractéristique de la charge transversale | 4,28 kN |
Capacité de transport de charge caractéristique de la tension | 40,2 kN |
Convient pour section transversale de montant min. | 121x120mm |
Homologation | ETA |
Matière | Acier |
Finition | Zinc-Nickel |
Poids | 1600 g |
| Informations techniques | ||