Support pour moniteur double M2.1
Support d'écran M2.1 double
Art. N° 0683382502
EAN 4062856609697
Prix pour Unité d′emballage sélectionnée | Prix individuels affichés après la connexion
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Les bras en aluminium poli équipés de cache-vis blancs ont un aspect très classe et s'accordent avec n'importe quelle couleur
- Le réglage 5D intuitif permet de régler les écrans de manière ergonomique pour chaque utilisateur
- Derrière le chemin de câbles caoutchouté, les câbles peuvent être intégrés de manière invisible ou presque, pour un bureau bien organisé
- La technologie de ressort à compensation de poids permet un réglage en hauteur continu et uniforme
- Grâce à l'indicateur d'équilibrage intégré, le poids de l'écran peut être préréglé, pour une installation rapide et facile
- La fonction "Arrêt intelligent" peut être utilisée pour régler la plage de pivotement du bras soutenant l'écran, pour éviter les saillies et protéger les dispositifs alentour
- Les joints à changement rapide s'emboîtent sans outils et garantissent un support stable et sûr. Ils facilitent également l'installation rapide
- Pour le support de pince, l'outil est élégamment dissimulé dans la base du bras. L'outil peut également être utilisé pour régler simplement le poids de l'écran au niveau du ressort
- Support VESA pour montage facile de l'écran avec matrice de trous 75 x 75 mm ou 100 x 100 mm
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Matière | Aluminium / plastique / acier |
Couleur | Blanc |
Capacité de charge min./max. | 2,3-7 kg |
Pente d'écran max. | 32 in |
Type de montage | A serrer |
Largeur min./max. de serrage de la pince de table | 13-89 mm |
Support à outil VESA | 75x75mm, 100x100mm |
Angle d'inclinaison min./max. | -15-+80 Degré |
Fonctions | Franchissable et rotatif |
Poids du produit (par pièce) | 7734,000 g |
Capacité de charge max. | 7 kg |