Support latéral pour servante d'atelier E-Mobility 8.8
Servante d'atelier Basic/Support poteaux E-Mobility
SUPPORT LATERAL POUR SERVANTE EMOBILITY
Art. N° 0962646101
EAN 4099618052040
Prix pour Unité d′emballage sélectionnée | Prix individuels affichés après la connexion
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Organisation et efficacité dans votre atelier : Le support pour poteaux de barrière en tôle d'acier est en deux parties, il garantit que les accessoires nécessaires à la réparation et à l'entretien des véhicules électriques sont toujours bien rangés et à portée de main.
- Peut accueillir jusqu'à six poteaux de barrière : avec suffisamment d'espace pour accueillir 6 poteaux de barrière d'un diamètre de 50 mm, ce support offre beaucoup d'espace et vous aide à organiser votre atelier.
- Installation facile et rangement pratique : les vis fournies permettent une installation facile, tandis que les dalles de plancher des poteaux de barrière peuvent être facilement rangées dans les tiroirs inférieurs de la servante d'atelier.
Accessoires adaptés uniquement à la servante d'atelier réf. 0962 647 101
Fiches de données de sécurité(X)
Adapté à la servante d'atelier | Basic 8.8 |
Largeur | 320 mm |
Hauteur | 280 mm |
Profondeur | 81,5 mm |
Couleur | Noir intense RAL 9005, structuré |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!