Support en H Pour montage dans le cadre
Support en H pour montage de cadre
Prix par Unité d′emballage sélectionnée | Prix individuels affichés après la connexion
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Pour la fixation aux fenêtres sans risque de chute, avec approbation structurelle
- Répartition de la charge grâce à quatre chevilles
- Permet de fixer le rail W-ABZ dans le cadre d'autres matériaux supports de maçonnerie, conformément à la réglementation
L'approbation correspondante du chevillage utilisé doit être respectée.
Fiches de données de sécurité(X)
Fixation des éléments de fenêtre dans le cadre sans risque de chute, conjointement avec le rail de montage de fenêtre W-ABZ, à l'aide de quatre chevilles par support
Etend la gamme d'applications en combinaison avec la cheville plastique pour cadre W-UR 8 afin d'inclure d'autres surfaces de chevillage comme :
- Brique calcaire pleine
- Brique calcaire creuse
- Béton cellulaire
- Briques pleines et creuses en béton standard
- Brique pleine
- Briques alvéolées ou alvéolaires
- Le rail de montage de fenêtre W-ABZ est installé sur le dormant de l'élément de fenêtre, conformément aux instructions d'installation
- Fixer le support en H au cadre
- Aligner le rail de montage de fenêtre W-ABZ à l'aide des options disponibles de sorte qu'il affleure le support en H dans le cadre
- Fixer le support en H W-ABZ à l'aide d'un système de chevillage adapté (cheville plastique pour cadre W-UR 8, chevillage chimique Würth)
Matière | Acier |
Longueur x largeur x hauteur (LxBxH) | 290 x 280 x 3 mm |
Épaisseur du matériau (t) | 3 mm |
Finition | Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!