Support de table Pour système de boîtes de stockage W-SLB
Système de boîtes de stockage sur support de table
TBLSHLF-SLB-BOXES-12XSIZE1
Prix par Unité d′emballage sélectionnée | Prix individuels affichés après la connexion
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- 3 rails de montage pour système de boîtes de stockage W-SLB de taille 1
- Gain d'espace et excellente ergonomie quel que soit le lieu de travail
- Flux de travail optimisé et coûts de processus réduits grâce à un rangement clair, une gestion et un accès rapide aux petites pièces et aux matériaux d'assemblage
Fiches de données de sécurité(X)
Largeur x profondeur x hauteur | 700 x 135 x 550 mm |
Conception des boîtes | 12 boîtes SLB, taille 1, gris |
Capacité de charge | 50 kg |
Capacité de levage de niveau | 30 kg |
SYSSTRGBOX-SZ1-UNMNTD-GREY
SYSTEMKOFFERVVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!