Support de moniteur
Support de fixation pour moniteur et écran
Prix par Unité d′emballage sélectionnée | Prix individuels affichés après la connexion
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Compatible VESA MIS-D 75/100
- Extensible horizontalement et verticalement par rapport à la zone de visualisation
Fiches de données de sécurité(X)
Matière | PA GF - Polyamide renforcé de fibre de verre |
Couleur | Noir |
Conforme à la norme RoHS | Oui |
Type de profil | B |
Adapté à la largeur min.max. de goujure (N) | 8-10 mm |
Type de filetage x diamètre nominal | M4 |
Largeur (b1) | 113 mm |
Longueur (l1) | 113 mm |
Poids du produit (par pièce) | 239,500 g |