Support central est-ouest AeroMount
Appui au centre, est-Ouest
Prix par Unité d′emballage sélectionnée | Prix individuels affichés après la connexion
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Grâce à la construction sans rail, l'eau peut s'écouler sans entrave
- L'irrégularité du toit peut être parfaitement compensée
- Lestage certifié et spécifique au site sur lequel le système est installé
- Tapis de protection de surface pré-assemblé par collage durable
Fiches de données de sécurité(X)
Sous-structure de montage de modules photovoltaïques sur toit plat
Matière | Aluminium |
Longueur | 713 mm |
Largeur | 80 mm |
Hauteur | 240 mm |
Poids du produit (par pièce) | 1310 g |