Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Support bracket, plastic

Support bracket, plastic

Cod. art. 4952600182

EAN 4056807472645

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Support bracket, plastic

Cod. art. 4952600182

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 25 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

For the subsequent insertion of surface elements with a thickness of 1.5–8.0 mm
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Tipo profilo

B

Per larghezza scanalatura (N)

10 mm

Lunghezza (l1)

2000 mm

Larghezza (b1)

24,5 mm

Altezza (h1)

21 mm

Materiale

PP - Polipropilene

Colore

Nero

Conformità alla normativa RoHS