Support à usage intensif, montage latéral
Support à usage intensif, montage latéral
Prix par Unité d′emballage sélectionnée | Prix individuels affichés après la connexion
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Fiches de données de sécurité(X)
Largeur (a) | 18,8 mm |
Diamètre du trou (c) | 8,2 mm |
Longueur (d) | 35,8 mm |
Hauteur (h) | 15,7 mm |
Matière | Polyamide - PA 6.6 |
Sans halogène | Oui |
Sans silicone | Oui |
Couleur | Noir |