Suporte roscado W-GMA
Suporte roscado W-GMA
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Material | Aço |
Superfície | Galvanizado |
Comprimento da placa base (A) | 64 mm |
Largura da placa base (B) | 18 mm |
Tipo de rosca x diâmetro nominal (d1) | M8 |
Comprimento da rosca (lg) | 15 mm |
Espessura da placa base (t) | 1,5 mm |
Diâmetro nominal | 8 mm |
Tipo de rosca | Rosca métrica |
Sem halogéneo | Sim |