Bem-vindo à Würth Alemanha Apenas para clientes profissionais Contacto +49 7940 15-2400

Suporte para poste, D-S-H/TZN

Suporte para poste, D-S-H/TZN

Art. 0681490160

EAN 4011231561136

-.--
Preço por unidade de embalagem selecionada
| Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Suporte para poste, D-S-H/TZN

Art. 0681490160

-.--
Preço por unidade de embalagem selecionada
Quantidade
PU
x 10 Un.

Ver stock em loja
Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos

Robust, height-adjustable post support bracket with anchor bolts and blade mount. Ideal for medium- to heavy-duty structures in outdoor areas and high aesthetic requirements.
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Design

Para fins estáticos

Forma

Forma da lâmina

Largura dos garfos (A)

100 mm

Número de furos 13 mm

2 UNID

Dimensões da escora

70 x 110 x 8 mm

Dimensões do suporte da placa

100 x 80 x 8 mm

Altura sem estar estendido

110 mm

Altura mín./máx. (H)

110-160 mm

Buchas de aço necessárias

4 peças, diâmetro de 8 mm

Adequado para secção transversal posterior mín.

100 x 80 mm

Formato da placa base

70 x 160 x 8 mm

Número de furos 9 mm

4 UNID

Material

Aço

Superfície

Galvanizado a quente

Classe de utilização

3

Número de peças

2 UNID

Peso

2272 g

Acessório necessário:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Hastes

RODPLG-(A2K)-8X65MM

Fastener between steel parts, such as post support brackets with strut and wood ties
x 100 Un.
Hastes

RODPLG-(A2K)-8X90MM

Fastener between steel parts, such as post support brackets with strut and wood ties
x 100 Un.
Hastes

RODPLG-(A2K)-8X115MM

Fastener between steel parts, such as post support brackets with strut and wood ties
x 100 Un.
Bucha de fixação W-FAZ/S

ANC-(W-FAZ/S)-(A2K)-125-M12X220

Bucha de fixação para cargas elevadas em betão não fissurado e fissurado. Aço, galvanizado
x 25 Un.
Bucha de fixação W-FAZ/S

ANC-(W-FAZ/S)-(A2K)-145-M12X240

Bucha de fixação para cargas elevadas em betão não fissurado e fissurado. Aço, galvanizado
x 20 Un.
Bucha de fixação W-FAZ/S

ANC-(W-FAZ/S)-(A2K)-160-M12X255

Bucha de fixação para cargas elevadas em betão não fissurado e fissurado. Aço, galvanizado
x 20 Un.
Varão roscado W-VIZ-A, aço zincado para sistemas de injeção W-VIZ/S (betão)

ANC-(W-VIZ-A/S)-(A2K)-10-M12X110

x 10 Un.
Varão roscado W-VIZ-A, aço zincado para sistemas de injeção W-VIZ/S (betão)

VARAO W-VIZ-A/S 12-25/125

x 10 Un.
Varão roscado W-VIZ-A, aço zincado para sistemas de injeção W-VIZ/S (betão)

ANC-(W-VIZ-A/S)-(A2K)-50-M12X150

x 10 Un.
Varão roscado W-VIZ-A, aço zincado para sistemas de injeção W-VIZ/S (betão)

ANC-(W-VIZ-A/S)-(A2K)-100-M12X200

x 10 Un.
Varão roscado W-VIZ-A, aço zincado para sistemas de injeção W-VIZ/S (betão)

ANC-(W-VIZ-A/S)-(A2K)-125-M12X225

x 10 Un.
Varão roscado W-VIZ-A, aço zincado para sistemas de injeção W-VIZ/S (betão)

ANC-(W-VIZ-A/S)-(A2K)-165-M12X265

x 10 Un.
Varão roscado W-VIZ-A, aço zincado para sistemas de injeção W-VIZ/S (betão)

ANC-(W-VIZ-A/S)-(A2K)-25-M12X115

x 10 Un.