Bem-vindo à Würth Alemanha Apenas para clientes profissionais Contacto +49 7940 15-2400

Suporte para poste, D-G-H/R3R

Suporte para poste, D-G-H/R3R

Art. 0681492002

EAN 4045727045183

-.--
Preço por unidade de embalagem selecionada
| Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Suporte para poste, D-G-H/R3R

Art. 0681492002

-.--
Preço por unidade de embalagem selecionada
Quantidade
PU
x 6 Un.

Ver stock em loja
Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos

Stable, height-adjustable post support with variable fork width, can be installed with anchors - ideal for demanding structures with dark timbers in dry areas
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Design

Para fins estáticos

Forma

Perfil U variável

Largura mín./máx. do suporte

70-170 mm

Largura máx. do suporte

170 mm

Número de furos 13 mm

6 UNID

Largura mín. do suporte

70 mm

Altura do garfo

112 mm

Espessura do garfo

4 mm

Altura mín./máx. (H)

135-200 mm

Adequado para secção transversal posterior mín.

80 x 140 mm, 80 x 160 mm

Formato da placa base

160 x 80 x 6 mm

Material

Aço

Designação material do transportador

S 235 JR

Norma de material de suporte

EN 10025-2:2005-04

Designação material do pé

S195T

Norma de material de base

MSM 10255/2007

Superfície

Zinco-ferro, preto

Espessura do revestimento

8 µm

Classe de utilização

1, 2

Número de peças

2 UNID

Peso

2180 g

Acessório necessário:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Chave combinada extra comprida

COMBIWRNCH-ANGLD-(EXTRA-LONG)-WS30

Extra-long shape, ZEBRA® professional-quality tool
Bucha de fixação W-FAZ/S

ANC-(W-FAZ/S)-(A2K)-125-M12X220

Bucha de fixação para cargas elevadas em betão não fissurado e fissurado. Aço, galvanizado
x 25 Un.
Bucha de fixação W-FAZ/S

ANC-(W-FAZ/S)-(A2K)-145-M12X240

Bucha de fixação para cargas elevadas em betão não fissurado e fissurado. Aço, galvanizado
x 20 Un.
Bucha de fixação W-FAZ/S

ANC-(W-FAZ/S)-(A2K)-160-M12X255

Bucha de fixação para cargas elevadas em betão não fissurado e fissurado. Aço, galvanizado
x 20 Un.
Varão roscado W-VIZ-A, aço zincado para sistemas de injeção W-VIZ/S (betão)

ANC-(W-VIZ-A/S)-(A2K)-10-M12X110

x 10 Un.
Varão roscado W-VIZ-A, aço zincado para sistemas de injeção W-VIZ/S (betão)

VARAO W-VIZ-A/S 12-25/125

x 10 Un.
Varão roscado W-VIZ-A, aço zincado para sistemas de injeção W-VIZ/S (betão)

ANC-(W-VIZ-A/S)-(A2K)-50-M12X150

x 10 Un.
Varão roscado W-VIZ-A, aço zincado para sistemas de injeção W-VIZ/S (betão)

ANC-(W-VIZ-A/S)-(A2K)-100-M12X200

x 10 Un.
Varão roscado W-VIZ-A, aço zincado para sistemas de injeção W-VIZ/S (betão)

ANC-(W-VIZ-A/S)-(A2K)-125-M12X225

x 10 Un.
Varão roscado W-VIZ-A, aço zincado para sistemas de injeção W-VIZ/S (betão)

ANC-(W-VIZ-A/S)-(A2K)-165-M12X265

x 10 Un.
Varão roscado W-VIZ-A, aço zincado para sistemas de injeção W-VIZ/S (betão)

ANC-(W-VIZ-A/S)-(A2K)-25-M12X115

x 10 Un.