Bem-vindo à Würth Alemanha Apenas para clientes profissionais Contacto +49 7940 15-2400

Suporte para poste, D-F/TZN

Suporte para poste, D-F/TZN

Art. 0681550150

EAN 4024835155052

-.--
Preço por unidade de embalagem selecionada
| Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Suporte para poste, D-F/TZN

Art. 0681550150

-.--
Preço por unidade de embalagem selecionada
Quantidade
PU
x 10 Un.

Ver stock em loja
Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos

Robust post support bracket with anchor bolts and flat carrier plate mount. Ideal for heavy-duty structures with high aesthetic requirements and improved wood preservation.
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Design

Para fins estáticos

Forma

Ligação plana

Número de furos 11 mm

4 UNID

Número de furos 13 mm

4 UNID

Dimensões do suporte da placa

100 x 100 x 6 mm

Altura

100 mm

Adequado para secção transversal posterior mín.

100 x 100 mm

Formato da placa base

150 x 150 x 5 mm

Diâmetro do tubo

48 mm

Material

Aço

Superfície

Galvanizado a quente

Classe de utilização

1, 2, 3

Número de peças

1 UNID

Peso

1450 g

Acessório necessário:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Bucha de fixação W-FAZ/S

ANC-(W-FAZ/S)-(A2K)-125-M12X220

Bucha de fixação para cargas elevadas em betão não fissurado e fissurado. Aço, galvanizado
x 25 Un.
Varão roscado W-VIZ-A, aço zincado para sistemas de injeção W-VIZ/S (betão)

ANC-(W-VIZ-A/S)-(A2K)-10-M12X110

x 10 Un.
Varão roscado W-VIZ-A, aço zincado para sistemas de injeção W-VIZ/S (betão)

VARAO W-VIZ-A/S 12-25/125

x 10 Un.
Varão roscado W-VIZ-A, aço zincado para sistemas de injeção W-VIZ/S (betão)

ANC-(W-VIZ-A/S)-(A2K)-50-M12X150

x 10 Un.
Varão roscado W-VIZ-A, aço zincado para sistemas de injeção W-VIZ/S (betão)

ANC-(W-VIZ-A/S)-(A2K)-100-M12X200

x 10 Un.
Varão roscado W-VIZ-A, aço zincado para sistemas de injeção W-VIZ/S (betão)

ANC-(W-VIZ-A/S)-(A2K)-125-M12X225

x 10 Un.
Varão roscado W-VIZ-A, aço zincado para sistemas de injeção W-VIZ/S (betão)

ANC-(W-VIZ-A/S)-(A2K)-165-M12X265

x 10 Un.
Varão roscado W-VIZ-A, aço zincado para sistemas de injeção W-VIZ/S (betão)

ANC-(W-VIZ-A/S)-(A2K)-25-M12X115

x 10 Un.
Varão roscado W-VIZ-A, aço zincado para sistemas de injeção W-VIZ/S (betão)

ANC-(W-VIZ-A/S)-(A2K)-25-M12X140

x 10 Un.
Varão roscado W-VIZ-A, aço zincado para sistemas de injeção W-VIZ/S (betão)

ANC-(W-VIZ-A/S)-(A2K)-25-M12X145

x 10 Un.