Bem-vindo à Würth Alemanha Apenas para clientes profissionais Contacto +49 7940 15-2400

Suporte para poste, D-F-H/R3R

Suporte para poste, D-F-H/R3R

Art. 0681492001

EAN 4045727045022

-.--
Preço por unidade de embalagem selecionada
| Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Suporte para poste, D-F-H/R3R

Art. 0681492001

-.--
Preço por unidade de embalagem selecionada
Quantidade
PU
x 6 Un.

Ver stock em loja
Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos

Robust, height-adjustable post support bracket with anchor bolts and flat carrier plate mount
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Design

Para fins estáticos

Forma

Ligação plana

Número de furos 13 mm

8 UNID

Dimensões do suporte da placa

80 x 80 x 6 mm

Altura sem estar estendido

135 mm

Altura mín./máx. (H)

135-200 mm

Adequado para secção transversal posterior mín.

130 x 130 mm

Formato da placa base

160 x 80 x 6 mm

Material

Aço

Designação material do transportador

S 235 JR

Norma de material de suporte

EN 10025-2:2005-04

Designação material do pé

S195T

Norma de material de base

MSM 10255/2007

Superfície

Zinco-ferro, preto

Espessura do revestimento

8 µm

Classe de utilização

1, 2

Número de peças

1 UNID

Peso

1490 g

Acessório necessário:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Parafuso sextavado com rosca parcial SB FITTINGS DIN EN 15048-1 ISO 4014, aço 8.8U, galvanizado a quente, com porca ISO 4032

SHR-4014-8.8U-MU-4032-8-(TZN)-M12X100

Construction product with CE marking, delivery with 3.1 certificate possible
Parafuso sextavado com rosca parcial SB FITTINGS DIN EN 15048-1 ISO 4014, aço 8.8U, galvanizado a quente, com porca ISO 4032

SHR-4014-8.8U-MU-4032-8-(TZN)-M12X110

Construction product with CE marking, delivery with 3.1 certificate possible
Parafuso sextavado com rosca parcial SB FITTINGS DIN EN 15048-1 ISO 4014, aço 8.8U, galvanizado a quente, com porca ISO 4032

SHR-4014-8.8U-MU-4032-8-(TZN)-M12X130

Construction product with CE marking, delivery with 3.1 certificate possible
Parafuso sextavado com rosca parcial SB FITTINGS DIN EN 15048-1 ISO 4014, aço 8.8U, galvanizado a quente, com porca ISO 4032

SHR-4014-8.8U-MU-4032-8-(TZN)-M12X150

Construction product with CE marking, delivery with 3.1 certificate possible
Parafuso sextavado com rosca parcial SB FITTINGS DIN EN 15048-1 ISO 4014, aço 8.8U, galvanizado a quente, com porca ISO 4032

SHR-4014-8.8U-MU-4032-8-(TZN)-M12X170

Construction product with CE marking, delivery with 3.1 certificate possible
Chave combinada métrica Com POWERDRIV®

CHAVE BOCA LUNETA 30MM

Ferramenta ZEBRA® curta e de qualidade profissional
Bucha de fixação W-FAZ/S

ANC-(W-FAZ/S)-(A2K)-125-M12X220

Bucha de fixação para cargas elevadas em betão não fissurado e fissurado. Aço, galvanizado
x 25 Un.
Varão roscado W-VIZ-A, aço zincado para sistemas de injeção W-VIZ/S (betão)

ANC-(W-VIZ-A/S)-(A2K)-10-M12X110

x 10 Un.
Varão roscado W-VIZ-A, aço zincado para sistemas de injeção W-VIZ/S (betão)

VARAO W-VIZ-A/S 12-25/125

x 10 Un.
Varão roscado W-VIZ-A, aço zincado para sistemas de injeção W-VIZ/S (betão)

ANC-(W-VIZ-A/S)-(A2K)-50-M12X150

x 10 Un.
Varão roscado W-VIZ-A, aço zincado para sistemas de injeção W-VIZ/S (betão)

ANC-(W-VIZ-A/S)-(A2K)-100-M12X200

x 10 Un.
Varão roscado W-VIZ-A, aço zincado para sistemas de injeção W-VIZ/S (betão)

ANC-(W-VIZ-A/S)-(A2K)-125-M12X225

x 10 Un.
Varão roscado W-VIZ-A, aço zincado para sistemas de injeção W-VIZ/S (betão)

ANC-(W-VIZ-A/S)-(A2K)-165-M12X265

x 10 Un.
Varão roscado W-VIZ-A, aço zincado para sistemas de injeção W-VIZ/S (betão)

ANC-(W-VIZ-A/S)-(A2K)-25-M12X115

x 10 Un.
Varão roscado W-VIZ-A, aço zincado para sistemas de injeção W-VIZ/S (betão)

ANC-(W-VIZ-A/S)-(A2K)-25-M12X140

x 10 Un.
Varão roscado W-VIZ-A, aço zincado para sistemas de injeção W-VIZ/S (betão)

ANC-(W-VIZ-A/S)-(A2K)-25-M12X145

x 10 Un.