Bem-vindo à Würth Alemanha Apenas para clientes profissionais Contacto +49 7940 15-2400

Suporte para poste, D-D/TZN

Suporte para poste, D-D/TZN

Art. 0681491150

EAN 4024835586252

-.--
Preço por unidade de embalagem selecionada
| Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Suporte para poste, D-D/TZN

Art. 0681491150

-.--
Preço por unidade de embalagem selecionada
Quantidade
PU
x 6 Un.

Ver stock em loja
Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos

Robust post support bracket with anchor bolts and dowel mount. Ideal for heavy-duty structures with high aesthetic requirements and improved wood preservation.
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Design

Para fins estáticos

Forma

Parafuso

Número de furos 11 mm

3 UNID

Número de furos 13 mm

4 UNID

Dimensões do suporte da placa

100 x 100 x 8 mm

Comprimento da forqueta (madeira)

120 mm

Diâmetro da forqueta (madeira)

24 mm

Comprimento

270 mm

Altura sem estar estendido

150 mm

Buchas de aço necessárias

1 peça, diâmetro de 10 mm

Adequado para secção transversal posterior mín.

100 x 100 mm

Formato da placa base

100 x 180 x 8 mm

Diâmetro do tubo

48,3 mm

Material

Aço

Superfície

Galvanizado a quente

Classe de utilização

3

Número de peças

1 UNID

Peso

2140 g

Acessório necessário:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Hastes

RODPLG-(A2K)-10X100MM

Fastener between steel parts, such as post support brackets with strut and wood ties
x 100 Un.
Hastes

RODPLG-(A2K)-10X120MM

Fastener between steel parts, such as post support brackets with strut and wood ties
x 100 Un.
Hastes

RODPLG-(A2K)-10X140MM

Fastener between steel parts, such as post support brackets with strut and wood ties
x 100 Un.