Bem-vindo à Würth Alemanha Apenas para clientes profissionais Contacto +49 7940 15-2400

Suporte para poste, BP-S/TZN

Suporte para poste, BP-S/TZN

Art. 0681070110

EAN 4011231560351

-.--
Preço por unidade de embalagem selecionada
| Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Suporte para poste, BP-S/TZN

Art. 0681070110

-.--
Preço por unidade de embalagem selecionada
Quantidade
PU
x 10 Un.

Ver stock em loja
Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos

One-piece post anchor suitable for concrete with blade mount (T shape) and 300 mm tubular dowel pin with pressure plate for medium-duty structures with higher splash protection requirements such as carports, balcony posts.
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Design

Para fins estáticos

Forma

Forma da lâmina

Dimensões da escora

70 x 110 x 8 mm

Diâmetro do furo

9 mm

Dimensões do suporte da placa

100 x 80 x 8 mm

Comprimento

410 mm

Buchas de aço necessárias

4 peças, diâmetro de 8 mm

Adequado para secção transversal posterior mín.

100 x 80 mm

Formato da placa base

70 x 70 x 5 mm

Comprimento da forqueta (betão)

300 mm

Diâmetro da forqueta (betão)

42 mm

Número de furos 9 mm

4 UNID

Número de furos 10 mm

4 UNID

Material

Aço

Superfície

Galvanizado a quente

Classe de utilização

3

Número de peças

1 UNID

Peso

1996 g

Artigos adicionais:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Parafuso hexagonal com rosca total, conjunto SB, DIN EN 15048-1

SCR-4017-8.8U-NUT-4032-8-(HDG)-M8X10

Parafuso hexagonal DIN EN ISO 4017 e porca sextavada DIN EN ISO 4032, aço 8.8U, galvanizado a quente. Elementos de ligações roscados de construção não pré-esforçados.
x 200 Un.
Parafuso hexagonal com rosca total, conjunto SB, DIN EN 15048-1

SHR-4017-8.8U-MU-4032-8-(TZN)-M8X100

Parafuso hexagonal DIN EN ISO 4017 e porca sextavada DIN EN ISO 4032, aço 8.8U, galvanizado a quente. Elementos de ligações roscados de construção não pré-esforçados.
x 100 Un.
Parafuso hexagonal com rosca total, conjunto SB, DIN EN 15048-1

SHR-4017-8.8U-MU-4032-8-(TZN)-M8X12

Parafuso hexagonal DIN EN ISO 4017 e porca sextavada DIN EN ISO 4032, aço 8.8U, galvanizado a quente. Elementos de ligações roscados de construção não pré-esforçados.
x 200 Un.
Parafuso hexagonal com rosca total, conjunto SB, DIN EN 15048-1

SHR-4017-8.8U-MU-4032-8-(TZN)-M8X120

Parafuso hexagonal DIN EN ISO 4017 e porca sextavada DIN EN ISO 4032, aço 8.8U, galvanizado a quente. Elementos de ligações roscados de construção não pré-esforçados.
x 50 Un.
Parafuso hexagonal com rosca total, conjunto SB, DIN EN 15048-1

SHR-4017-8.8U-MU-4032-8-(TZN)-M8X16

Parafuso hexagonal DIN EN ISO 4017 e porca sextavada DIN EN ISO 4032, aço 8.8U, galvanizado a quente. Elementos de ligações roscados de construção não pré-esforçados.
x 200 Un.
Parafuso hexagonal com rosca total, conjunto SB, DIN EN 15048-1

SHR-4017-8.8U-MU-4032-8-(TZN)-M8X20

Parafuso hexagonal DIN EN ISO 4017 e porca sextavada DIN EN ISO 4032, aço 8.8U, galvanizado a quente. Elementos de ligações roscados de construção não pré-esforçados.
x 200 Un.
Parafuso hexagonal com rosca total, conjunto SB, DIN EN 15048-1

SHR-4017-8.8U-MU-4032-8-(TZN)-M8X25

Parafuso hexagonal DIN EN ISO 4017 e porca sextavada DIN EN ISO 4032, aço 8.8U, galvanizado a quente. Elementos de ligações roscados de construção não pré-esforçados.
x 200 Un.
Parafuso hexagonal com rosca total, conjunto SB, DIN EN 15048-1

SHR-4017-8.8U-MU-4032-8-(TZN)-M8X30

Parafuso hexagonal DIN EN ISO 4017 e porca sextavada DIN EN ISO 4032, aço 8.8U, galvanizado a quente. Elementos de ligações roscados de construção não pré-esforçados.
x 200 Un.
Parafuso hexagonal com rosca total, conjunto SB, DIN EN 15048-1

SHR-4017-8.8U-MU-4032-8-(TZN)-M8X35

Parafuso hexagonal DIN EN ISO 4017 e porca sextavada DIN EN ISO 4032, aço 8.8U, galvanizado a quente. Elementos de ligações roscados de construção não pré-esforçados.
x 200 Un.
Parafuso hexagonal com rosca total, conjunto SB, DIN EN 15048-1

SHR-4017-8.8U-MU-4032-8-(TZN)-M8X40

Parafuso hexagonal DIN EN ISO 4017 e porca sextavada DIN EN ISO 4032, aço 8.8U, galvanizado a quente. Elementos de ligações roscados de construção não pré-esforçados.
x 200 Un.
Parafuso hexagonal com rosca total, conjunto SB, DIN EN 15048-1

SHR-4017-8.8U-MU-4032-8-(TZN)-M8X45

Parafuso hexagonal DIN EN ISO 4017 e porca sextavada DIN EN ISO 4032, aço 8.8U, galvanizado a quente. Elementos de ligações roscados de construção não pré-esforçados.
x 200 Un.
Parafuso hexagonal com rosca total, conjunto SB, DIN EN 15048-1

SHR-4017-8.8U-MU-4032-8-(TZN)-M8X50

Parafuso hexagonal DIN EN ISO 4017 e porca sextavada DIN EN ISO 4032, aço 8.8U, galvanizado a quente. Elementos de ligações roscados de construção não pré-esforçados.
x 200 Un.
Parafuso hexagonal com rosca total, conjunto SB, DIN EN 15048-1

SHR-4017-8.8U-MU-4032-8-(TZN)-M8X55

Parafuso hexagonal DIN EN ISO 4017 e porca sextavada DIN EN ISO 4032, aço 8.8U, galvanizado a quente. Elementos de ligações roscados de construção não pré-esforçados.
x 200 Un.
Parafuso hexagonal com rosca total, conjunto SB, DIN EN 15048-1

SHR-4017-8.8U-MU-4032-8-(TZN)-M8X60

Parafuso hexagonal DIN EN ISO 4017 e porca sextavada DIN EN ISO 4032, aço 8.8U, galvanizado a quente. Elementos de ligações roscados de construção não pré-esforçados.
x 200 Un.
Parafuso hexagonal com rosca total, conjunto SB, DIN EN 15048-1

SHR-4017-8.8U-MU-4032-8-(TZN)-M8X65

Parafuso hexagonal DIN EN ISO 4017 e porca sextavada DIN EN ISO 4032, aço 8.8U, galvanizado a quente. Elementos de ligações roscados de construção não pré-esforçados.
x 200 Un.
Parafuso hexagonal com rosca total, conjunto SB, DIN EN 15048-1

SHR-4017-8.8U-MU-4032-8-(TZN)-M8X70

Parafuso hexagonal DIN EN ISO 4017 e porca sextavada DIN EN ISO 4032, aço 8.8U, galvanizado a quente. Elementos de ligações roscados de construção não pré-esforçados.
x 200 Un.
Parafuso hexagonal com rosca total, conjunto SB, DIN EN 15048-1

SHR-4017-8.8U-MU-4032-8-(TZN)-M8X75

Parafuso hexagonal DIN EN ISO 4017 e porca sextavada DIN EN ISO 4032, aço 8.8U, galvanizado a quente. Elementos de ligações roscados de construção não pré-esforçados.
x 200 Un.
Parafuso hexagonal com rosca total, conjunto SB, DIN EN 15048-1

SHR-4017-8.8U-MU-4032-8-(TZN)-M8X80

Parafuso hexagonal DIN EN ISO 4017 e porca sextavada DIN EN ISO 4032, aço 8.8U, galvanizado a quente. Elementos de ligações roscados de construção não pré-esforçados.
x 200 Un.
Parafuso hexagonal com rosca total, conjunto SB, DIN EN 15048-1

SHR-4017-8.8U-MU-4032-8-(TZN)-M8X90

Parafuso hexagonal DIN EN ISO 4017 e porca sextavada DIN EN ISO 4032, aço 8.8U, galvanizado a quente. Elementos de ligações roscados de construção não pré-esforçados.
x 100 Un.
Hastes

RODPLG-(A2K)-8X90MM

Fastener between steel parts, such as post support brackets with strut and wood ties
x 100 Un.