Bem-vindo à Würth Alemanha Apenas para clientes profissionais Contacto +49 7940 15-2400

Suporte para poste, BP-D-H/TZN

Suporte para poste, BP-D-H/TZN

Art. 0681491400

EAN 4024835586191

-.--
Preço por unidade de embalagem selecionada
| Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Suporte para poste, BP-D-H/TZN

Art. 0681491400

-.--
Preço por unidade de embalagem selecionada
Quantidade
PU
x 6 Un.

Ver stock em loja
Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos

Extra-robust and height-adjustable post support bracket with blade mount. For embedding in concrete. Pin mount.
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Design

Para fins estáticos

Forma

Parafuso

Diâmetro do furo

11 mm

Dimensões do suporte da placa

100 x 100 x 8 mm

Comprimento da forqueta (madeira)

120 mm

Diâmetro da forqueta (madeira)

24 mm

Altura sem estar estendido

400 mm

Buchas de aço necessárias

1 peça, diâmetro de 10 mm

Adequado para secção transversal posterior mín.

100 x 100 mm

Formato da placa base

70 x 70 x 4 mm

Diâmetro do tubo

48 mm

Comprimento da forqueta (betão)

370 mm

Diâmetro da forqueta (betão)

48 mm

Material

Aço

Superfície

Galvanizado a quente

Classe de utilização

3

Profundidade mín. de revestimento recomendada no betão

320 mm

Número de peças

2 UNID

Peso

2973 g

Acessório necessário:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Hastes

RODPLG-(A2K)-10X100MM

Fastener between steel parts, such as post support brackets with strut and wood ties
x 100 Un.
Hastes

RODPLG-(A2K)-10X120MM

Fastener between steel parts, such as post support brackets with strut and wood ties
x 100 Un.
Hastes

RODPLG-(A2K)-10X140MM

Fastener between steel parts, such as post support brackets with strut and wood ties
x 100 Un.