Bem-vindo à Würth Alemanha Apenas para clientes profissionais Contacto +49 7940 15-2400

Suporte para martelo

Suporte de martelo

Art. 0715930230

EAN 4046777992076

-.--
Preço por unidade de embalagem selecionada
| Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Suporte para martelo

Art. 0715930230
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
With belt loop and robust, moving buckle made from stainless steel
  • Suporte em aço inox robusto e móvel

  • Com fivela de cinto

  • Peso máx. do martelo 0,8 kg

  • 110 x 70 x 165 mm (C x L x A)

  • Peso 100 g
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Comprimento x largura x altura (L x B x H)

110 x 70 x 160 mm

Para largura da correia

70 mm

Material

PES - Poliéster

Cor

Preto, Cinzento

Peso unitário

92,000 g

Capacidade máx. de carga

3 kg

Acessório adicional:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Cinto em couro Com fivela metálica com dois espigões

CINTO DE CABEDAL