Bem-vindo à Würth Alemanha Apenas para clientes profissionais Contacto +49 7940 15-2400

Suporte para isolamento W-DT

Suporte para isolamento W-DT

Art. 0903780060
EAN 4047376054585
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
For fixing on wood
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Diâmetro do disco

60 mm

Diâmetro interno do orifício (d hole)

6,5 mm

Altura do disco (h disc)

4,4 mm

Diâmetro do escareador de encaixe (d count)

20 mm

Comprimento

31 mm

Material

PE - Polietileno

Espessura mín. do acessório

26 mm

Comprimento 2

11,2 mm

Adequado para diâmetro de cabeça de parafuso

12,4 mm

Diâmetro necessário máx. de parafuso

6,1 mm

Artigos adicionais:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Bit PH C 6,3 (1/4)

BIT 1/4. 50MM FENDA PH1

Com codificação por cores
x 5 Un.
Adaptador universal 1/4 Com corpo em aço inox com anel de travamento e íman

ADAPTADOR 1/4. 74MM - COM IMAN