Suporte para cabos KSH 660
Suporte para cabos KSH 660
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Material da manilha do cadeado | Poliamida — PA |
Cor | Cinza claro |
Material do prego | Aço, endurecido de modo especial |
Superfície do prego | Galvanizado |
Tipo de cabo | NYM 3 x 1,5 mm² |
Número de fios | 40 |
Design | Dobro |
Comprimento x largura x altura (LxBxH) | 218 x 19 x 58 mm |
Adequado para tipo de dispositivo | Würth BST 1, BST 2/Berner BSG 2, 200, 201 |
Comprimento do veio | 47 mm |
Sem silicone | Sim |
Sem halogéneo | Sim |
Resistência mín./máx. à temperatura | -30 a 80 °C |
Diâmetro do veio | 3,7 mm |