Suporte de prateleira, tipo K
Armário de prateleiras, tipo K
SUPORTE PRATELEIRA TYP K
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Material: Zinco fundido com aço inox ACABAMENTO
- Elevado nível de estabilidade
- Design contemporâneo, superfície de alta qualidade
Proteção interior em plástico translúcido, feito em polipropileno (PP)
- Para utilização universal
- Adequado para madeira e vidro
Para prateleiras de vidro e madeira, de 12-41 mm de espessura
- Regulável individualmente
- Extremamente flexível
Capacidade de carga: Máx. 25 kg com uma profundidade da prateleira de até 320 mm
Regulação de inclinação de até +3 mm
Fichas Técnicas(X)
Material | Zinco fundido |
Superfície | Acabamento de aço inox |
Capacidade de carga | 25 kg |
Intervalo mín. de ajuste | 7 mm |
Intervalo máx. de ajuste | 41 mm |
Largura (B) | 44 mm |
Profundidade (T) | 125 mm |