Suporte de montagem para calha de roletes, aço
Suporte de montagem para calha de roletes, aço
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Tipo de perfil | I |
Diâmetro da broca (d4) | 4,2 mm |
Comprimento (l1) | 26 mm |
Largura (b1) | 44 mm |
Altura (h1) | 86,6 mm |
Superfície | Galvanizado |
Conforme RoHS | Sim |
Peso unitário | 76 g |