Suporte de chão, zinco fundido
Suporte de chão, zinco fundido
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Material | Zinco fundido |
Superfície | Revestimento em pó |
Conforme RoHS | Sim |
Tipo de perfil | I |
Adequado para largura de ranhura | 8 mm |
Comprimento (l1) | 160 mm |
Largura (b1) | 38 mm |
Altura (h1) | 60 mm |
Espessura do material (s1) | 20 mm |
Largura do furo alongado (l3) | 25 mm |
Peso unitário | 3990 g |